※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの ディスク研磨材
ニューレジストンの 研磨ディスク
ペーパーホイル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
粒度
180
注文コード
86140555
品番
PPW10060-A180
参考基準価格(税別)
¥17,590
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
粒度・内容量
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
特殊な構造で弾性に優れているので、作業性が上がります。
ラインナップが豊富な為、幅広い用途に対応できます。
粒度
180
外径(mm)
100
内径(Φmm)
15
適合材
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
砥粒
A
用途
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
羽根枚数
60
注意
※外形180mm製品のみ内装につき専用パット1枚付属されております。