※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの ディスク研磨材
ニューレジストンの 研磨ディスク
ペーパーホイル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2枚)
粒度
100
注文コード
86140905
品番
PPW125A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
粒度・内容量
など
86
種類から選べます
他の種類を見る
特殊な構造で弾性に優れているので、作業性が上がります。
ラインナップが豊富な為、幅広い用途に対応できます。
粒度
100
外径(mm)
125
内径(Φmm)
22
適合材
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど
砥粒
A
用途
一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業
羽根枚数
72
注意
※外形180mm製品のみ内装につき専用パット1枚付属されております。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86140905
PPW125A
86128034
SWL125A100
Sホイル
ニューレジストン
1箱(5枚)
¥
5,998
欠品中
税込
¥
6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です