※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MFC75-240 ミニFCディスク ニューレジストン 86141246 MFC75-240 ミニFCディスク ニューレジストン 86141246

ミニFCディスク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 粒度240 注文コード86141246 品番MFC75-240
参考基準価格(税別)¥5,955 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は粒度など9種類から選べます 他の種類を見る

クッション性のある繊維に砥粒を付けているので、鋼材を削りすぎず、綺麗に仕上げができます。
通気性があるので、目詰まりせず、研磨焼けが生じません。

穴径(Φmm)10 粒度240 トラスコ品番470-1984 質量(g)18 用途一般鋼・ステンレス鋼・FRPなどのプラスチックの表面研磨、クリーニング、キズ修正などの作業 適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの非鉄金属、FRPなどのプラスチック 外径(mm)75

商品説明動画

ニューレジストン【細部・狭部を効率的に】小径砥石・ディスクシリーズ ミニシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする