※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの ディスク研磨材
ニューレジストンの ホイールタイプ・研磨輪
ミニクイックペーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
86141605
品番
MQP75A320
参考基準価格(税別)
¥3,025
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ネジ込み式タイプなので工具いらずで手早く脱着できます。
平面だけでなく、曲面・R面に最適です。
狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
外径(mm)
75
粒度
320
用途
一般鋼、ステンレス鋼の軽研削・研磨、ビード取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業、目つぶし、クリーニング、キズ修正などの作業
トラスコ品番
431-8561
砥材
A
質量(g)
5
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
16000
使用工具
ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])
63[3800]
適合材
一般鋼、ステンレス鋼