※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCBT1102DL 超硬バー 軸径2.4(mm)円筒刃付Dカット ニューレジストン 86145473 TCBT1102DL 超硬バー 軸径2.4(mm)円筒刃付Dカット ニューレジストン 86145473 TCBT1102DL 超硬バー 軸径2.4(mm)円筒刃付Dカット ニューレジストン 86145473

超硬バー 軸径2.4(mm)円筒刃付Dカット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86145473 品番 TCBT1102DL
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)¥2,122 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
軸径(Φmm)2.4 軸長(mm)50 刃長(mm)13 外径(Φmm)2.4 トラスコ品番435-3382 材質超硬 質量(g)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする