ニューレジストン
ニューレジストンの 軸付研磨
ニューレジストンの ロータリーバー
超硬バー 軸径3(mm)ツクシKカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86145543
品番
TCBT9200K
参考基準価格(税別)
¥2,587
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
軸長(mm)
25
刃長(mm)
13
外径(Φmm)
3
トラスコ品番
435-6837
材質
超硬
質量(g)
3