ニューレジストン
ニューレジストンの 軸付研磨
ニューレジストンの ロータリーバー
超硬バー 軸径3(mm)ツクシSカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86145552
品番
TCBT9200
参考基準価格(税別)
¥2,066
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
外径(Φmm)
3
軸径(Φmm)
3
材質
超硬
刃長(mm)
13
トラスコ品番
435-6811
質量(g)
3
軸長(mm)
25