ニューレジストン
ニューレジストンの 軸付研磨
ニューレジストンの ロータリーバー
超硬バー 軸径3(mm)トンガリSカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86145631
品番
TCBT6230
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
外径(Φmm)
3
軸径(Φmm)
3
材質
超硬
刃長(mm)
10
トラスコ品番
435-5865
質量(g)
3
軸長(mm)
28