※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 軸付研磨
ニューレジストンの ロータリーバー
超硬バー 軸径3(mm)円筒刃付Sカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86145726
品番
TCBT1242
参考基準価格(税別)
¥3,046
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
外径(Φmm)
6
軸径(Φmm)
3
材質
超硬
刃長(mm)
13
トラスコ品番
435-3498
質量(g)
7
軸長(mm)
32