※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 軸付研磨
ニューレジストンの ロータリーバー
超硬バー 軸径3(mm)逆円錐Sカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86145735
品番
TCBT8200
参考基準価格(税別)
¥2,275
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
3
軸長(mm)
31
刃長(mm)
7
外径(Φmm)
3
トラスコ品番
435-6659
材質
超硬
質量(g)
3