※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCBT7350 超硬バー 軸径3(mm)球Sカット ニューレジストン 86145805 TCBT7350 超硬バー 軸径3(mm)球Sカット ニューレジストン 86145805 TCBT7350 超硬バー 軸径3(mm)球Sカット ニューレジストン 86145805

超硬バー 軸径3(mm)球Sカット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86145805 品番 TCBT7350
参考基準価格(税別)¥4,633 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
軸径(Φmm)3 軸長(mm)33.3 刃長(mm)4.7 外径(Φmm)5 トラスコ品番435-6306 材質超硬 質量(g)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする