※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 軸付研磨
ニューレジストンの ロータリーバー
超硬バー 軸径6(mm)60°Dカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86145936
品番
TCBT2940D
参考基準価格(税別)
¥3,467
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
10
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
8
トラスコ品番
435-4613
質量(g)
15
軸長(mm)
48