※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 軸付研磨
ニューレジストンの ロータリーバー
超硬バー 軸径6(mm)60°Sカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86145963
品番
TCBT2960
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,398円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,907
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
軸長(mm)
45.5
刃長(mm)
14.5
外径(Φmm)
16
トラスコ品番
435-4621
材質
超硬
質量(g)
34