※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 軸付研磨
ニューレジストンの ロータリーバー
超硬バー 軸径6(mm)タマゴCカット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86146033
品番
TCBT5700C
参考基準価格(税別)
¥5,940
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
外径(Φmm)
12
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
22
トラスコ品番
435-5717
質量(g)
40
軸長(mm)
45