※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 軸付研磨
ニューレジストンの ロータリーバー
超硬バー 軸径6(mm)タマゴSカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86146094
品番
TCBT5500
参考基準価格(税別)
¥4,731
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
10
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
16
トラスコ品番
435-5555
質量(g)
21
軸長(mm)
44