※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 軸付研磨
ニューレジストンの ロータリーバー
超硬バー 軸径6(mm)タマゴSカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86146103
品番
TCBT5800
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,912
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
外径(Φmm)
16
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
25
トラスコ品番
435-5750
質量(g)
62
軸長(mm)
45