ニューレジストン
ニューレジストンの 軸付研磨
ニューレジストンの ロータリーバー
超硬バー 軸径6(mm)ツクシKカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86146155
品番
TCBT9400K
参考基準価格(税別)
¥4,754
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
軸長(mm)
34
刃長(mm)
16
外径(Φmm)
6
トラスコ品番
435-6918
材質
超硬
質量(g)
18