ニューレジストン
ニューレジストンの 軸付研磨
ニューレジストンの ロータリーバー
超硬バー 軸径6(mm)ツクシKカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86146173
品番
TCBT9700K
参考基準価格(税別)
¥7,085
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
軸長(mm)
45
刃長(mm)
25
外径(Φmm)
12
トラスコ品番
435-7051
材質
超硬
質量(g)
39