※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCBT6800XL 超硬バー 軸径6(mm)トンガリSカット ニューレジストン 86146453 TCBT6800XL 超硬バー 軸径6(mm)トンガリSカット ニューレジストン 86146453

超硬バー 軸径6(mm)トンガリSカット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86146453 品番 TCBT6800XL
参考基準価格(税別)¥7,442 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
外径(Φmm)12 軸径(Φmm)6 材質超硬 刃長(mm)25 トラスコ品番435-6110 質量(g)58 軸長(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする