※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 軸付研磨
ニューレジストンの ロータリーバー
超硬バー 軸径6(mm)トンガリSカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86146462
品番
TCBT6900-6
参考基準価格(税別)
¥8,344
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
16
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
25
トラスコ品番
435-6136
質量(g)
52
軸長(mm)
45