※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 軸付研磨
ニューレジストンの ロータリーバー
超硬バー 軸径6(mm)円筒Cカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86146566
品番
TCBT1600C
参考基準価格(税別)
¥4,218
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
外径(Φmm)
10
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
19
トラスコ品番
435-3811
質量(g)
28
軸長(mm)
46