※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 軸付研磨
ニューレジストンの ロータリーバー
超硬バー 軸径6(mm)円筒刃付ALUカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86146715
品番
TCBTTA160
参考基準価格(税別)
¥6,208
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
軸長(mm)
46
刃長(mm)
19
外径(Φmm)
10
トラスコ品番
435-7370
材質
超硬
質量(g)
24