※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 軸付研磨
ニューレジストンの ロータリーバー
超硬バー 軸径6(mm)円筒刃付Kカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86146794
品番
TCBT1702K
参考基準価格(税別)
¥7,085
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
12
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
19
トラスコ品番
435-4109
質量(g)
43
軸長(mm)
46