※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCBT8400 超硬バー 軸径6(mm)逆円錐Sカット ニューレジストン 86146907 TCBT8400 超硬バー 軸径6(mm)逆円錐Sカット ニューレジストン 86146907 TCBT8400 超硬バー 軸径6(mm)逆円錐Sカット ニューレジストン 86146907

超硬バー 軸径6(mm)逆円錐Sカット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86146907 品番 TCBT8400
参考基準価格(税別)¥3,472 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
外径(Φmm)6 軸径(Φmm)6 材質超硬 刃長(mm)7 トラスコ品番435-6683 質量(g)18 軸長(mm)43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする