※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
超硬バー 軸径6(mm)球Cカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外径(Φmm)
8
8
10
12
刃長(mm)
7.2
7.2
9
10.8
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86146952
品番
TCBT7500C
参考基準価格(税別)
¥3,357
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
8
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
7.2
トラスコ品番
435-6381
質量(g)
13
軸長(mm)
44.8