ニューレジストン
ニューレジストンの 軸付研磨
ニューレジストンの ロータリーバー
超硬バー 軸径6(mm)球Cカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86146977
品番
TCBT7700C
参考基準価格(税別)
¥4,296
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
外径(Φmm)
12
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
10.8
トラスコ品番
435-6501
質量(g)
24
軸長(mm)
44.2