※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 軸付研磨
ニューレジストンの ロータリーバー
超硬バー 軸径6(mm)球Kカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86147004
品番
TCBT7500K
参考基準価格(税別)
¥4,048
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
外径(Φmm)
8
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
7.2
トラスコ品番
435-6403
質量(g)
13
軸長(mm)
44.8