※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 軸付研磨
ニューレジストンの ロータリーバー
超硬バー 軸径6(mm)球Sカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86147047
品番
TCBT7350-6
参考基準価格(税別)
¥4,039
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
6
軸長(mm)
45.3
刃長(mm)
4.7
外径(Φmm)
5
トラスコ品番
435-6314
材質
超硬
質量(g)
17