※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 軸付研磨
ニューレジストンの ロータリーバー
超硬バー 軸径6(mm)砲弾Kカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86147214
品番
TCBT3400K
参考基準価格(税別)
¥4,464
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
外径(Φmm)
6
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
19
トラスコ品番
435-4826
質量(g)
19
軸長(mm)
31