ニューレジストン
ニューレジストンの 軸付研磨
ニューレジストンの ロータリーバー
超硬バー 軸径8(mm)ツクシALUカット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86147345
品番
TCBTTA980
参考基準価格(税別)
¥10,223
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
外径(Φmm)
16
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
刃長(mm)
25
トラスコ品番
435-7612
質量(g)
57
軸長(mm)
45