ニューレジストン
ニューレジストンの 軸付研磨
ニューレジストンの ロータリーバー
超硬バー 軸径8(mm)ツクシDカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86147381
品番
TCBT9800D
参考基準価格(税別)
¥7,132
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
8
軸長(mm)
45
刃長(mm)
25
外径(Φmm)
16
トラスコ品番
435-7108
材質
超硬
質量(g)
63