※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 軸付研磨
ニューレジストンの ロータリーバー
超硬バー 軸径8(mm)テーパーDカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86147433
品番
TCBT4800D
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,898円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,838
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
8
軸長(mm)
45
刃長(mm)
33
外径(Φmm)
16
トラスコ品番
435-5415
材質
超硬
質量(g)
73