※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 軸付研磨
ニューレジストンの ロータリーバー
超硬バー 軸径8(mm)テーパーSカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86147451
品番
TCBT4800
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥8,194
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
外径(Φmm)
16
軸径(Φmm)
8
材質
超硬
刃長(mm)
33
トラスコ品番
435-5393
質量(g)
73
軸長(mm)
45