※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 軸付研磨
ニューレジストンの ロータリーバー
超硬バー 軸径8(mm)円筒刃付ALUカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86147607
品番
TCBTTA180
参考基準価格(税別)
¥10,761
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
外径(Φmm)
16
軸径(Φmm)
8
材質
超硬
刃長(mm)
25
トラスコ品番
435-7396
質量(g)
72
軸長(mm)
45