※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 軸付研磨
ニューレジストンの ロータリーバー
超硬バー 軸径8(mm)逆円錐Dカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86147652
品番
TCBT8500D-8
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,298円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,563
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
8
軸長(mm)
45
刃長(mm)
13
外径(Φmm)
12
トラスコ品番
435-6756
材質
超硬
質量(g)
34