※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCBT8800D 超硬バー 軸径8(mm)逆円錐Dカット ニューレジストン 86147661 TCBT8800D 超硬バー 軸径8(mm)逆円錐Dカット ニューレジストン 86147661 TCBT8800D 超硬バー 軸径8(mm)逆円錐Dカット ニューレジストン 86147661

超硬バー 軸径8(mm)逆円錐Dカット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 86147661 品番 TCBT8800D
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,798円となります。
参考基準価格(税別)¥7,374 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
軸径(Φmm)8 軸長(mm)44 刃長(mm)19 外径(Φmm)16 トラスコ品番435-6781 材質超硬 質量(g)51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする