※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCBT8500-8 超硬バー 軸径8(mm)逆円錐Sカット ニューレジストン 86147677 TCBT8500-8 超硬バー 軸径8(mm)逆円錐Sカット ニューレジストン 86147677 TCBT8500-8 超硬バー 軸径8(mm)逆円錐Sカット ニューレジストン 86147677

超硬バー 軸径8(mm)逆円錐Sカット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード86147677 品番TCBT8500-8
参考基準価格(税別)¥5,805 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
軸径(Φmm)8 軸長(mm)45 刃長(mm)13 外径(Φmm)12 トラスコ品番435-6730 材質超硬 質量(g)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする