※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューレジストン
ニューレジストンの 軸付研磨
ニューレジストンの ロータリーバー
超硬バー 軸径8(mm)砲弾ALUカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
86147792
品番
TCBTTA380
参考基準価格(税別)
¥11,065
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
軸径(Φmm)
8
軸長(mm)
45
刃長(mm)
25
外径(Φmm)
16
トラスコ品番
435-7477
材質
超硬
質量(g)
67