※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 切断
REX(レッキス工業)の ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドブレード サバンナ 10Bー 30.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
86149086
品番
SAVA10
参考基準価格(税別)
¥51,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
255
刃厚(mm)
2.4
穴径(Φmm)
30.5
トラスコ品番
809-4505
質量(kg)
1
ダイヤ層幅(mm)
7