※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 切断
REX(レッキス工業)の ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドブレード サバンナ 14Bー 30.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86149122
品番
SAVA14
参考基準価格(税別)
¥82,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
355
刃厚(mm)
3
穴径(Φmm)
20
トラスコ品番
809-4511
質量(kg)
1.8
ダイヤ層幅(mm)
7