※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 切断
REX(レッキス工業)の ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドブレード サバンナ 4B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
86149131
品番
SAVA4
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
1.8
穴径(Φmm)
20
トラスコ品番
809-4479
質量(g)
120
ダイヤ層幅(mm)
8