※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
レッキス工業
レッキス工業の 切断
レッキス工業の ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドブレード サバンナ 8B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
86149174
品番
SAVA8
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
206
刃厚(mm)
2.2
穴径(Φmm)
25.4
トラスコ品番
809-4483
質量(g)
530
ダイヤ層幅(mm)
8