※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 切断
REX(レッキス工業)の 切断機用カッター(チップソー)
フュージョンブレード 10Bー30.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
86149804
品番
460303
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
250
穴径(Φmm)
30.5
刃厚(mm)
3.2
トラスコ品番
809-4626
質量(g)
955
ダイヤ層幅(mm)
8