※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 切断
REX(レッキス工業)の 切断機用カッター(チップソー)
フュージョンブレード 12Bー30.5
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
86149847
品番
460307
参考基準価格(税別)
¥93,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
305
穴径(Φmm)
30.5
刃厚(mm)
3.2
トラスコ品番
809-4630
質量(kg)
1.4
ダイヤ層幅(mm)
8