REX(レッキス工業)
REX(レッキス工業)の 切断
REX(レッキス工業)の ダイヤモンドカッター
マルチブレード 4B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
86150197
品番
460201
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ダイヤモンドを融着することでダイヤの突出を大きくし、電着よりダイヤの保持力が向上し長寿命。
目詰まりが少なく、鋳鉄管や耐火レンガ、磁器タイル等の硬質難削物の切断に適しています。
外径(Φmm)
106
刃厚(mm)
1.6
穴径(Φmm)
20
用途
鋳鉄管や耐火レンガ、磁器タイル等の硬質難削物の切断
仕様
乾式
トラスコ品番
809-4751
質量(g)
90
適合材
鋳鉄管、耐火レンガ、磁器タイル等