460610 ロードカッター 道路マスター355R REX(レッキス工業) 86150391

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロードカッター 道路マスター355R

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード86150391 品番460610
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥418,000
最大切込深さ(mm)コンクリート:120(14″ブレード) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1038×520×892 質量(kg)72(乾燥) 最大出力(kW)6.6 (9.0PS)/4000min-1 エンジンタイプロビンEX27 265mL、自動車用無鉛、ガソリン トラスコ品番851-0795

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉄筋カッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/450/
2023-03-17

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする