※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の デスク・テーブル
TOKIO(藤沢工業)の ワークデスク・簡易テーブル
TOKIO(藤沢工業)の サイドテーブル・ミニテーブル
TOKIO サイドテーブル 600mm×600mm 自然色
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
86152245
品番
FTV66
参考基準価格(税別)
¥159,300
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
高さ(mm)
450
間口(mm)
1200
奥行(mm)
600
質量(kg)
17.6
色
自然色
材質(天板)
メラミン化粧板/ソフトエッジ
天板厚さ(mm)
30
材質(脚部)
ブナ成型合板/ウレタン塗装
アズワン品番
64-7274-41
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×600×450
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません