※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOKIO(藤沢工業)
TOKIO(藤沢工業)の デスク・テーブル
TOKIO(藤沢工業)の 食堂用テーブル
TOKIO レセプションテーブル 円型 1500Φ ハカマ無
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
86176404
品番
FRT150RN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥126,200
仕様
バネ式
トラスコ品番
119-9298
質量(kg)
26
タイプ
円型
材質(天板)
シナベニヤ/フラッシュ構造/ソフトエッジ
天板厚さ(mm)
28
材質(脚部)
26角スチールパイプ/焼付塗装/アジャスター付
アズワン品番
64-7273-58
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86176404
FRT150RN
65071635
FVM-5AL-NBK
木製スタッキングチェア 肘付き
TOKIO(藤沢工業)
1台
¥
37,980
税込
¥
41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です