使ってみて、このカッターの本当の使い道が分かった。2mm以上の厚さのアクリル板のカットに使うが、「切る」というより、削って切り込みを作り、その切り込みを利用してアクリル板を割るという感じだ。やり方としてはアルミ板にカッターで切れ目を入れて、割るのに似ている。だから、大きな面をカットするには向いているが、1cmや5mmカットするなどの細かな作業はできない。
細かな作業は鉄板はさみなどで切った方が早い。
また1mm程度のアクリル板ならカッターでも切れるから、わざわざこれを使うことも無い。用途を絞った利用法に向いている。
切るのに少しコツがいる。線を引く。少しずつ溝をつける。正確に引けたらそこから力をいれて刃を立てていく。繰り返すことで切れる。
初めてアクリルを切断するのに購入しました。
すんなり切れるのですが,数回通して何とか割れるようになりました。
以前オルファのpカッターを購入したのですが滅多に使用しないので行方不明になってしまい今回安価なこちらの商品を購入しました。
何の不満もない使用感です、使用に際してプラスドライバーが必要です。
2mmの板をカットしました。細長い削りカスが出ます。思ったより簡単にカット出来ました。下手に手間取ることを思えば一回限りでも買って損は無いと思います。ある程度いったら折ればいいのですがいまいちどれくらい切れたかわかりません、端の方とかは、毎回同じ力加減には出来ないので、うっかり、傷が出来ないよう床の保護はした方がいいです。
普通のカッターでは大変そうなので買いましたが
一瞬で綺麗に割れたので時短になりました!