プレート シール付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード86181917 品番Y1530-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

アクリル製の標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます

表示内容〒POST 材質アクリル 仕様テープ付 寸法(mm)30×150×2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする